※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL04-5016LLNR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436956 SL04-5016LLNR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436956

シーブ用SL形円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード00436956 品番SL04-5016LLNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
幅C(mm)59 寸法Cf(mm)48 外径D(Φmm)125 寸法J(Φmm)96.5 内径d(Φmm)80 寸法f(mm)2.5 寸法t(mm)1 取付関係寸法Cf1(mm)48 取付関係寸法E1(Φmm)145 取付関係寸法da(Φmm)85 面取寸法r(mm)1 基本動定格荷重Cr(N)205000 基本静定格荷重Cor(N)350000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436922
2019-01-29
用途:
シーブのメンテンス時

商品自体は申し分なし。ただ納期が最初に予定表示していた期間よりも1カ月も延長となった。予定納品日の精度を上げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする