シーブ用SL形円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00437017 品番 SL04-5018LLNR
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅B(mm)67 幅C(mm)66 寸法Cf(mm)54 外径D(Φmm)140 寸法J(Φmm)110 内径d(Φmm)90 寸法f(mm)2.5 寸法t(mm)1.5 取付関係寸法Cf1(mm)54 取付関係寸法E1(Φmm)165 取付関係寸法da(Φmm)96 面取寸法r(mm)1 基本動定格荷重Cr(N)305000 基本静定格荷重Cor(N)540000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436922
2019-01-29
用途:
シーブのメンテンス時

商品自体は申し分なし。ただ納期が最初に予定表示していた期間よりも1カ月も延長となった。予定納品日の精度を上げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする