寸法B(mm)67
幅B(mm)67
幅C(mm)66
寸法Cf(mm)54
外径D(Φmm)150
寸法E(mm)156.3
寸法J(Φmm)118.5
寸法S(mm)6
内径d(Φmm)100
寸法f(mm)2.5
寸法t(mm)1.5
取付関係寸法Cf1(mm)54
取付関係寸法E1(Φmm)180
取付関係寸法da(Φmm)106
面取寸法r(mm)1
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数複列
トラスコ品番819-6456
基本動定格荷重Cr(N)330000
基本静定格荷重Cor(N)580000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1000