シーブ用SL形円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00437105 品番 SL04-5022LLNR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
幅B(mm)80 幅C(mm)79 寸法Cf(mm)65 外径D(Φmm)170 寸法J(Φmm)131.5 内径d(Φmm)110 寸法f(mm)2.5 寸法t(mm)1.8 取付関係寸法Cf1(mm)65 取付関係寸法E1(Φmm)200 取付関係寸法da(Φmm)116.5 面取寸法r(mm)1.5 基本動定格荷重Cr(N)385000 基本静定格荷重Cor(N)695000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑910

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436922
2019-01-29
用途:
シーブのメンテンス時

商品自体は申し分なし。ただ納期が最初に予定表示していた期間よりも1カ月も延長となった。予定納品日の精度を上げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする