SL04-5024NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437157 SL04-5024NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437157 SL04-5024NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437157

シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード00437157 品番SL04-5024NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,800
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)80 幅B(mm)80 幅C(mm)79 寸法Cf(mm)65 外径D(Φmm)180 寸法E(mm)188.4 寸法J(Φmm)141.5 寸法S(mm)7 内径d(Φmm)120 寸法f(mm)3 寸法t(mm)1.8 取付関係寸法Cf1(mm)65 取付関係寸法E1(Φmm)210 取付関係寸法da(Φmm)126.5 面取寸法r(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 トラスコ品番819-6458 基本動定格荷重Cr(N)400000 基本静定格荷重Cor(N)750000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする