SL04-5028NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437211 SL04-5028NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437211 SL04-5028NR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437211

シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)140 注文コード00437211 品番SL04-5028NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)95 幅B(mm)95 幅C(mm)94 寸法Cf(mm)77 外径D(Φmm)210 寸法E(mm)218.5 寸法J(Φmm)167 寸法S(mm)8.5 内径d(Φmm)140 寸法f(mm)3 寸法t(mm)1.8 取付関係寸法Cf1(mm)77 取付関係寸法E1(Φmm)245 取付関係寸法da(Φmm)146.5 面取寸法r(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 トラスコ品番819-6460 基本動定格荷重Cr(N)600000 基本静定格荷重Cor(N)1120000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする