シーブ用SL形円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 注文コード00437227 品番SL04-5030LLNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥263,000
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)100 幅C(mm)99 寸法Cf(mm)81 外径D(Φmm)225 寸法J(Φmm)178 内径d(Φmm)150 寸法f(mm)3 寸法t(mm)2 取付関係寸法Cf1(mm)81 取付関係寸法E1(Φmm)260 取付関係寸法da(Φmm)157 面取寸法r(mm)1.5 基本動定格荷重Cr(N)690000 基本静定格荷重Cor(N)1290000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑670

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00437227 SL04-5030LLNR 60968225 SL04-5030LLNRU0NZ SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ) SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436922
2019-01-29
用途:
シーブのメンテンス時

商品自体は申し分なし。ただ納期が最初に予定表示していた期間よりも1カ月も延長となった。予定納品日の精度を上げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする