寸法B(mm)100幅B(mm)100幅C(mm)99寸法Cf(mm)81外径D(Φmm)225寸法E(mm)233.5寸法J(Φmm)178寸法S(mm)9内径d(Φmm)150寸法f(mm)3寸法t(mm)2取付関係寸法Cf1(mm)81取付関係寸法E1(Φmm)260取付関係寸法da(Φmm)157面取寸法r(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列トラスコ品番819-6461基本動定格荷重Cr(N)690000基本静定格荷重Cor(N)1290000JIS等級0荷重方向ラジアル許容回転速度(min-1) グリース潤滑670