※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
シーブ用SL形円筒ころ軸受
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
注文コード
00437254
品番
SL04-5032LLNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥226,000
この商品は
内径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
108
寸法Cf(mm)
89
外径D(Φmm)
240
寸法J(Φmm)
191
内径d(Φmm)
160
寸法f(mm)
3
寸法t(mm)
2
取付関係寸法Cf1(mm)
89
取付関係寸法E1(Φmm)
275
取付関係寸法da(Φmm)
167
面取寸法r(mm)
2
基本動定格荷重Cr(N)
720000
基本静定格荷重Cor(N)
1390000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
630
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方