寸法B(mm)109
幅B(mm)109
幅C(mm)108
寸法Cf(mm)89
外径D(Φmm)240
寸法E(mm)248.5
寸法J(Φmm)191
寸法S(mm)9.5
内径d(Φmm)160
寸法f(mm)3
寸法t(mm)2
取付関係寸法Cf1(mm)89
取付関係寸法E1(Φmm)275
取付関係寸法da(Φmm)167
面取寸法r(mm)2
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数複列
トラスコ品番819-6462
基本動定格荷重Cr(N)720000
基本静定格荷重Cor(N)1390000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
許容回転速度(min-1) グリース潤滑630