シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)200 注文コード00437351 品番SL04-5040NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥475,000
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)150 幅B(mm)150 幅C(mm)149 寸法Cf(mm)120 外径D(Φmm)310 寸法E(mm)320.5 寸法J(Φmm)245.5 寸法S(mm)14.5 内径d(Φmm)200 寸法f(mm)4 寸法t(mm)2 取付関係寸法Cf1(mm)120 取付関係寸法E1(Φmm)350 取付関係寸法da(Φmm)207 面取寸法r(mm)2 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 基本動定格荷重Cr(N)1310000 基本静定格荷重Cor(N)2650000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00437351 SL04-5040NR 60968103 SL04-5040NRU0NS SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ) SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする