シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00437376 品番 SL04-5048NR
参考基準価格(税別)¥657,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法B(mm)160 幅B(mm)159 幅C(mm)158 寸法Cf(mm)130 外径D(Φmm)360 寸法E(mm)377 寸法J(Φmm)280.5 寸法S(mm)14.5 内径d(Φmm)240 寸法f(mm)6 寸法t(mm)2.5 取付関係寸法Cf1(mm)130 取付関係寸法E1(Φmm)400 取付関係寸法da(Φmm)248.5 面取寸法r(mm)2 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 基本動定格荷重Cr(N)1710000 基本静定格荷重Cor(N)3550000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 許容回転速度(min-1) グリース潤滑420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする