NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00437507
品番
SL01-4834
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
幅B(mm)
45
外径D(Φmm)
215
寸法J(Φmm)
186.5
寸法K(Φmm)
196.5
内径d(Φmm)
170
取付関係寸法(最小da)(mm)
176.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
208.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)
1
面取寸法r(mm)
1.1
基本動定格荷重Cr(N)
265000
基本静定格荷重Cor(N)
650000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
CADデータダウンロード
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方