幅B(mm)50
外径D(Φmm)240
寸法J(Φmm)208.5
寸法K(Φmm)219.5
内径d(Φmm)190
取付関係寸法(最小da)(mm)198
取付関係寸法(最大da)(mm)232
取付関係寸法(最大ras)(mm)1.5
面取寸法r(mm)1.5
基本動定格荷重Cr(N)315000
基本静定格荷重Cor(N)785000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑530
許容回転速度(min-1) 油潤滑1100