SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)300 外径D(Φmm)380 注文コード00437586 品番SL01-4860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥479,000
この商品は内径d・外径Dなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)80 外径D(Φmm)380 寸法J(Φmm)330 寸法K(Φmm)348 内径d(Φmm)300 取付関係寸法(最小da)(mm)311 取付関係寸法(最大da)(mm)369 取付関係寸法(最大ras)(mm)2 面取寸法r(mm)2.1 基本動定格荷重Cr(N)805000 基本静定格荷重Cor(N)2160000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑330 許容回転速度(min-1) 油潤滑670
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする