幅B(mm)30
外径D(Φmm)110
寸法J(Φmm)90
寸法K(Φmm)97
内径d(Φmm)80
取付関係寸法(最小da)(mm)85
取付関係寸法(最大da)(mm)105
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
面取寸法r(mm)1
トラスコ品番819-6183
基本動定格荷重Cr(N)111000
基本静定格荷重Cor(N)215000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1300
許容回転速度(min-1) 油潤滑2500