SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)140 注文コード00437683 品番SL01-4920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は内径d・外径Dなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)40 外径D(Φmm)140 寸法J(Φmm)116 寸法K(Φmm)125 内径d(Φmm)100 取付関係寸法(最小da)(mm)106.5 取付関係寸法(最大da)(mm)133.5 取付関係寸法(最大ras)(mm)1 面取寸法r(mm)1.1 トラスコ品番819-6185 基本動定格荷重Cr(N)194000 基本静定格荷重Cor(N)400000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする