SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)150 注文コード00437692 品番SL01-4922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,900
この商品は内径d・外径Dなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)40 外径D(Φmm)150 寸法J(Φmm)125 寸法K(Φmm)134 内径d(Φmm)110 取付関係寸法(最小da)(mm)116.5 取付関係寸法(最大da)(mm)143.5 取付関係寸法(最大ras)(mm)1 面取寸法r(mm)1.1 トラスコ品番819-6186 基本動定格荷重Cr(N)202000 基本静定格荷重Cor(N)430000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする