NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
190
注文コード
00437726
品番
SL01-4928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,200
この商品は
内径d・外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
50
外径D(Φmm)
190
寸法J(Φmm)
159.5
寸法K(Φmm)
170
内径d(Φmm)
140
取付関係寸法(最小da)(mm)
148
取付関係寸法(最大da)(mm)
182
取付関係寸法(最大ras)(mm)
1.5
面取寸法r(mm)
1.5
トラスコ品番
819-6189
基本動定格荷重Cr(N)
272000
基本静定格荷重Cor(N)
595000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
CADデータダウンロード
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方