SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00437771 品番 SL01-4938
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
幅B(mm)69 外径D(Φmm)260 寸法J(Φmm)216.5 寸法K(Φmm)232.5 内径d(Φmm)190 取付関係寸法(最小da)(mm)199 取付関係寸法(最大da)(mm)251 取付関係寸法(最大ras)(mm)2 面取寸法r(mm)2 基本動定格荷重Cr(N)565000 基本静定格荷重Cor(N)1290000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする