幅B(mm)80
外径D(Φmm)300
寸法J(Φmm)249.5
寸法K(Φmm)267.5
内径d(Φmm)220
取付関係寸法(最小da)(mm)231
取付関係寸法(最大da)(mm)289
取付関係寸法(最大ras)(mm)2
面取寸法r(mm)2.1
基本動定格荷重Cr(N)695000
基本静定格荷重Cor(N)1620000
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑450
許容回転速度(min-1) 油潤滑910