※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
240
外径D(Φmm)
300
注文コード
00437981
品番
SL02-4848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥255,900
この商品は
内径d・外径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
60
外径D(Φmm)
300
寸法J(Φmm)
261
寸法K(Φmm)
275
内径d(Φmm)
240
取付関係寸法(最小da)(mm)
249
取付関係寸法(最大da)(mm)
291
取付関係寸法(最大ras)(mm)
2
面取寸法r(mm)
2
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
基本動定格荷重Cr(N)
510000
基本静定格荷重Cor(N)
1330000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
420
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
830
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方