※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00438067
品番
SL02-4910
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
幅B(mm)
22
外径D(Φmm)
72
寸法J(Φmm)
58
寸法K(Φmm)
63
内径d(Φmm)
50
取付関係寸法(最小da)(mm)
54
取付関係寸法(最大da)(mm)
68
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
面取寸法r(mm)
0.6
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
基本動定格荷重Cr(N)
49500
基本静定格荷重Cor(N)
83000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
CADデータダウンロード
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方