※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
180
注文コード
00438146
品番
SL02-4926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,400
この商品は
内径d・外径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
50
外径D(Φmm)
180
寸法J(Φmm)
149
寸法K(Φmm)
160
内径d(Φmm)
130
取付関係寸法(最小da)(mm)
138
取付関係寸法(最大da)(mm)
172
取付関係寸法(最大ras)(mm)
1.5
面取寸法r(mm)
1.5
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
基本動定格荷重Cr(N)
262000
基本静定格荷重Cor(N)
555000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
770
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1500
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方