千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の ラップ・消耗品・食品包材
千羽鶴印(エンテック)の 使い捨てスプーン・フォーク
Eco One(エコ ワン) スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00438226
品番
2602
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
Eco One(エコ ワン)自然から生まれ、土に還る環境にやさしい食器です。
材質
ポリ乳酸樹脂
入数(個)
1
全長(mm)
162
サイズ
小
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-1571-2302
TKG品番(2017)
6-1399-2302