コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア ミニスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
クリアー
シルバー
材質
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
ポリスチレン
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
00438253
品番
FF02013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
材質
ポリスチレン(ステンレスコーティング)
種別
ミニスプーン
全長(mm)
97
色
シルバー
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番(2017)
6-1400-0101