- レースペーパー丸型 泰正 00440782

※サンプル画像(サイズによって大きさ・模様が異なります。)

レースペーパー丸型

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(300枚)
直径(Φmm)330
内容量1パック(300枚)注文コード00440782品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質純白ロール紙形状丸型質量(kg)1.39直径(Φmm)330サイズ(号)13TKG品番9-1580-0410TKG品番(2017)6-1409-0510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440712
2019-11-24
用途: 飲食店ですが、揚げ物、サンドイッチなどに使用
マタリ飲食業

品質は充分満足しています。そしてとにかくコスパも良く、何度も注文しております。おすすめです。

対象商品 : 00440694
2016-03-22
用途: 当店{雑貨}のギフトラッピングに使用
卸売・小売業

レースペーパーのサイズが、ラッピングの際、いろいろ対応でき大変重宝しています。
お客様よりとても喜んでいただけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする