TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 盛器・盛りかご・台
竹筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00441875
品番
5304
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
竹
種別
底有
色
ホワイト
サイズ
S
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×60
TKG品番
9-1566-2401
TKG品番(2017)
6-1411-0501