40 SKバッグ 福助工業 00442602

 

40 SKバッグ 福助工業 00442602
40 SKバッグ 福助工業 00442602

SKバッグ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100枚)寸法(幅W×長さL)(mm)350×450注文コード00442602品番40
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

寿司桶用としてご使用いただけます。
フラットな状態で持ち運びができます。
風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。

寸法(幅W×長さL)(mm)350×450材質ポリエチレン折込40mmTKG品番9-1583-1002TKG品番(2017)6-1413-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00442602
2022-06-02
用途: お刺身盛り合わせの持ち帰り用
卸売・小売業

とても簡単に包装出来て重宝しています
サイズは30 40 50と揃えてます

対象商品 : 00442593
2022-01-17
用途: 25cm四方の弁当入れ
和幸株式会社飲食業

以前は一回り大きめのものを使用していましたが、廃盤になり探していました。結構フィットしていてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする