曜日別特売
SA4-50B 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ) 00443134

球面滑り軸受(球面ブッシュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)50
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード00443134品番SA4-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,260

主要寸法(mm): C:36 d1:58.5 幅(mm):42

型式SA4型内径(Φmm)50外径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする