テーブルクラフト
テーブルクラフトの 厨房機器・設備・調理機械
テーブルクラフトの サービス機器類
テーブルクラフトの 飲用ディスペンサー
ジュースディスペンサー 無地プレート付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00444334
品番
L48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジュースなどに適しています。
側面にはオンス、およびミリリットルで目盛を付けています。
ハンドルは清潔、そそぎはスムーズです。
食器洗浄機に使用できます。
清潔、効果的、経済的で丈夫です。
材質
プラスチック
サイズ
大
容量(L)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×110×210
容量(オンス)
48
TKG品番
9-1730-1207
TKG品番(2017)
6-1475-1407