キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの お玉・レードル
ポリカーボカムウェアレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
267
色
ブラウン
注文コード
00444447
品番
LD105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
全長・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ目のない一体成型品ですので折れにくく、耐久性に優れています。
色
ブラウン
容量(mL)
30
全長(mm)
267
耐熱温度(℃)
99
仕様
洗浄機対応
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1466-0304