Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の キッチン・調理用品
Carlisle(カーライル)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Carlisle(カーライル)の お玉・レードル
ポリカーボネイトレードル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00444483
品番
295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
色
クリアー
全長(mm)
240
容量(mL)
30
質量(g)
25
仕様
洗浄機対応
TKG品番(2017)
6-1472-1601
TKG品番
9-1728-1601