Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の キッチン・調理用品
Carlisle(カーライル)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Carlisle(カーライル)の お玉・レードル
ポリカーボネイトレードル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00444492
品番
295
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
色
ベージュ
全長(mm)
240
容量(mL)
30
質量(g)
25
仕様
洗浄機対応
TKG品番(2017)
6-1472-1602
TKG品番
9-1728-1602