TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの 調理スプーン・サーバースプーン
ポリカーボネイト スプードル穴明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00444693
品番
52903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
仕様
洗浄機対応
質量(g)
70
容量(オンス)
4
径(Φ)×全長(mm)
90×320
TKG品番(2017)
6-1476-0801