TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの 調理スプーン・サーバースプーン
ポリカーボネイト スプードル穴明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00444702
品番
52905
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
仕様
洗浄機対応
質量(g)
70
容量(オンス)
6
径(Φ)×全長(mm)
95×320
TKG品番
9-1732-1201
TKG品番(2017)
6-1476-0802