キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの 調理スプーン・サーバースプーン
ポリカーボネイト サービススプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444727
品番
4421
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
340
色
ベージュ
質量(g)
50
タイプ
丸穴付
TKG品番
9-1728-1801
TKG品番(2017)
6-1472-1801