クレスコ
クレスコの 厨房機器・設備・調理機械
クレスコの サービス機器類
クレスコの 料理保温機器/温蔵庫
インフラレッドウォーマー スタンド式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00445917
品番
IFW60GL10PN
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
カウンターに取付けて使用します。
材質
(フード)アルミ製
全長(mm)
1245
質量(kg)
4
径(Φmm)
(フード)165
ランプ
赤外線/単相100V、250W
TKG品番
9-1649-0801
TKG品番(2017)
6-1455-0801