KINGO
KINGOの 厨房機器・設備・調理機械
KINGOの サービス機器類
KINGOの 料理保温機器/温蔵庫
KINGO 電気式保温ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446906
品番
DB380
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
消費電力(W)
380
電源(V)
単相100
適合
KINGO1/1・1/2タイプ専用
材質
本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×200×20
TKG品番
9-1605-0801
TKG品番(2017)
6-1435-0801
注意
※フルオ-プンタイプでの御使用の際は、電源コードの取り扱いに十分御注意ください。