UK18-8ロープ渕魚皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長辺(mm)610 注文コード00452016 品番2463240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は長辺など4種類から選べます 他の種類を見る
形状小判皿 長辺(mm)610 短辺(mm)310 材質18-8ステンレス サイズ(inch)24 TKG品番9-1634-1602 TKG品番(2017)6-1450-1602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする