3262420 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453888 3262420 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453888

18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00453888 品番 3262420
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

〈保温〉&〈保冷〉効果に優れているダブルウォール!(二重中空構造)
〈保温〉&〈保冷〉効果に優れ、外壁に熱が伝わりにくく、熱いものもおいしく安心していただけます。
冷たいものを入れても外壁が結露しにくいので下が濡れません。

材質18-8ステンレス 容量(mL)1600 直径(Φmm)200 高さ(mm)94 サイズ(cm)20 TKG品番9-1655-0304 TKG品番(2017)6-1474-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする