曜日別特売
7212 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454125

 

7212 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454125
7212 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454125

ポリカーボネイトサラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)12
直径(Φmm)305
容量(mL)5500
高さ(mm)100
内容量1個注文コード00454125品番7212
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ポリカーボネイト製で表面は、美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。
内側は、なめらかになっており洗いやすくなっています。

形状直径(Φmm)305高さ(mm)100材質ポリカーボネイト製質量(kg)0.42容量(mL)5500サイズ(cm)12内径×高さH(Φmm×mm)305×100TKG品番9-1726-0104TKG品番(2017)6-1470-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする