曜日別特売
7215 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454134

 

7215 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454134
7215 ポリカーボネイトサラダボール Carlisle(カーライル) 00454134

ポリカーボネイトサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)15
直径(Φmm)381
容量(mL)11000
高さ(mm)120
内容量1個注文コード00454134品番7215
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ポリカーボネイト製で表面は、美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。
内側は、なめらかになっており洗いやすくなっています。

形状直径(Φmm)381高さ(mm)120材質ポリカーボネイト製質量(kg)0.65容量(mL)11000サイズ(cm)15内径×高さH(Φmm×mm)381×120TKG品番9-1726-0105TKG品番(2017)6-1470-0105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする