Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリカーボネイトサラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454143
品番
7218
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製で表面は、美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。
内側は、なめらかになっており洗いやすくなっています。
形状
丸
直径(Φmm)
457
高さ(mm)
142
材質
ポリカーボネイト製
質量(kg)
1.15
容量(mL)
18000
サイズ(cm)
18
内径×高さH(Φmm×mm)
457×142
TKG品番
9-1726-0106
TKG品番(2017)
6-1470-0106