OSB176 アクリルオーバルサラダボール Carlisle(カーライル) 00454177

アクリルオーバルサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)11000
高さ(mm)117
長辺(mm)480
内容量1個注文コード00454177品番OSB176
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。内面はなめらかで洗いやすくなっています。

長辺(mm)480短辺(mm)342高さ(mm)117材質アクリル容量(mL)11000TKG品番9-1726-0301TKG品番(2017)6-1470-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする