キャンブロ
カムウェア サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径×高さH(Φmm×mm)
152×38
457×143
584×180
容量(mL)
564
18200
38600
高さ(mm)
38
143
180
長辺(mm)
152
457
584
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454283
品番
PSB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
形状
丸
長辺(mm)
152
高さ(mm)
38
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
564
外径×高さH(Φmm×mm)
152×38
本体深さ内寸(mm)
35
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番
9-1719-0101
TKG品番(2017)
6-1465-0101
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00454283
PSB6
74288988
PSB6
キャンブロ 丸型サラダボール
キャンブロ
1個
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました