キャンブロ
カムウェア サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)
584×180
457×143
584×180
容量(mL)
38600
18200
38600
高さ(mm)
180
143
180
長辺(mm)
584
457
584
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454344
品番
PSB23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
丸
長辺(mm)
584
高さ(mm)
180
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
38600
外径×高さH(Φmm×mm)
584×180
本体深さ内寸(mm)
177
耐熱温度(℃)
-40~99
TKG品番
9-1719-0107
TKG品番(2017)
6-1465-0107