キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸型リブタイプサラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454423
品番
RSB8CW
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃〜99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
形状
丸
直径(Φmm)
203
高さ(mm)
65
材質
ポリカーボネイト製
色
ブラック
容量(mL)
1700
TKG品番
9-1719-0302
仕様
洗浄器対応
耐熱温度(℃)
-40〜99
TKG品番(2017)
6-1465-0302