RSB10CW 丸型リブタイプサラダボール キャンブロ 00454466 RSB10CW 丸型リブタイプサラダボール キャンブロ 00454466

丸型リブタイプサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00454466 品番 RSB10CW
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃〜99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。

形状 直径(Φmm)254 高さ(mm)85 材質ポリカーボネイト製 ホワイト 容量(mL)3000 TKG品番9-1719-0306 仕様洗浄器対応 耐熱温度(℃)-40〜99 TKG品番(2017)6-1465-0306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする