9375823 シナリオ GNディッシュ シェーンバルド 00455498

 

9375823 シナリオ GNディッシュ シェーンバルド 00455498
9375823 シナリオ GNディッシュ シェーンバルド 00455498

シナリオ GNディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個TKG品番9-1673-0302注文コード00455498品番9375823
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。
多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。
ガストロノーム規格のチェーフィングやフードウォーマーにも使用できます。
片側だけ広くなっているフチは、デザイン性はもちろんの事、持ちやすく機能性にも優れています。
同じサイズはスタッキングできるので収納時に場所をとりません。
オーブン、電子レンジに使用可能です。

材質陶器質量(kg)1.73高さ(mm)100容量(L)1.2深さ(mm)95外形寸法(幅W×奥行D)(mm)325×176内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×110TKG品番9-1673-0302TKG品番(2017)6-1487-0302
注意
※高さ100mmのガストロノームディッシュを<NSN05>プレゼンター(木枠)と組み合わせる場合は、プレゼンター(木枠)を2段以上にスタッキングして使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする